富士電機
富士電機の 検出・センサ
富士電機の リミットスイッチ
富士電機の 汎用タテ形リミットスイッチ
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
双子接点
注文コード
50314871
品番
WK244G-2U
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
形式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
形式
双子接点
保護構造
金属ケースカバー付
接点構成
1a1b
耐電圧
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
耐振動
-
開閉頻度(回/時)
-
機械的寿命
-
接点部
オーバーラップ形
ケースの有無
付
電気的寿命
100万回(1.5A DC110V 抵抗負荷)・50万回(2.5A AC220V 抵抗負荷)
ローラ支点方向
無
ローラ仕様
無
使用周囲湿度(%RH)
-
開閉器の種類
オーバーラップ