画像準備中

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式双子接点 注文コード50314914 品番WK244GR-2/2U
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形式など40種類から選べます 他の種類を見る
種類特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形接点) 形式双子接点 保護構造金属ケースカバー付 接点構成2a2b 耐電圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 開閉頻度(回/時)- 機械的寿命- 接点部特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形態点) ケースの有無 電気的寿命100万回(1.5A DC110V 抵抗負荷)・50万回(2.5A AC220V 抵抗負荷) ローラ支点方向 ローラ仕様 使用周囲湿度(%RH)- 開閉器の種類スローアクション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする