種類特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形接点)
形式双子接点
保護構造金属ケースカバー付
接点構成2a2b
耐電圧-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
耐衝撃(m/s2)-
耐振動-
開閉頻度(回/時)-
機械的寿命-
接点部特殊形(1a1bが標準形接点、1a1bがオーバーラップ形態点)
ケースの有無付
電気的寿命100万回(1.5A DC110V 抵抗負荷)・50万回(2.5A AC220V 抵抗負荷)
ローラ支点方向右
ローラ仕様逆ローラ付
使用周囲湿度(%RH)-
開閉器の種類スローアクション