mono627 養生用テープ(弱粘着タイプ) モノタロウ 50316061

mono627 養生用テープ(弱粘着タイプ) モノタロウ 50316061 mono627 養生用テープ(弱粘着タイプ) モノタロウ 50316061 mono627 養生用テープ(弱粘着タイプ) モノタロウ 50316061

養生用テープ(弱粘着タイプ)

(178件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード50316061 品番mono627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弱粘着タイプの養生テープです。
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。

用途
薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 タイプ弱粘着 基材ポリエチレンクロス 伸度(%)27 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/10mm)36.5 粘着タイプ弱粘着
化学物質安全性参考資料:
注意
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 178
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50316077
2019-03-03
用途:
塗装養生
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

下地が脆かったりしたときは弱粘着は下地を侵さず助かります。

対象商品:
50316061
2018-03-31
用途:
梱包用
株式会社大之木ダイモ 様

梱包と養生用として使用したが、ほど良い粘着力で直接品物に貼っても
大丈夫だった。

対象商品:
50316077
2017-11-23
用途:
塗装作業
農・林・水産業

使い勝手が良く、性能も問題ない。
色々な用途に使えて便利。
現場での応急処置や付箋代わりにもなる。

対象商品:
50316077
2017-11-30
用途:
コンクリートの保護

コンクリート面にくっついてしまい、剥すのに苦労しました。
コンクリートには貼らないでほしいです。

対象商品:
50316077
2017-05-21
用途:
車でインパネ、バンパー外す時など
大石建築 様

バンパーや部品外す時に、傷防止に貼ってます。すごく粘着力ありすぎても困る商品ですが、これは丁度良いです。手でも簡単に切れます。

対象商品:
50316077
2017-08-06
用途:
作業用目印
有限会社アクセス 様

できれば、もう少し粘着力があってもよいかもしれません。ふつうタイプとくらべると、表面によって、はがれることがあります。

対象商品:
50316077
2017-05-31
用途:
機械メンテナンス
西村 様

通常の養生テープより粘着力はありませんがテープにボールペンで字が書けるのにはむいてます。
使い方を考えて養生テープ選んで使用してます。

対象商品:
50316061
2017-03-21
用途:
養生用シート貼り

安価でものり残りがなく、建物内部にも安心して使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする