曜日別特売
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592

※着用イメージ

573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592
573 573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) 桑和 50317592

573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
サイズ6L
内容量1着注文コード50317592品番573
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

ブラウンサイズ6L仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍、内ペン差しその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ胸囲(cm)144混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)73生地綿ツイル裏使用色番81名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317382
2021-04-08
用途: 鉄工所
有限会社西岡製作所

肌触りも良く探し求めた物でした。また購入したいとおもいます

対象商品 : 50317531
2020-05-04
用途: 配管作業時
建設業・工事業

動きやすく、汗の吸収性、速乾性がよかった。
会社の作業着にしようと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする