曜日別特売
575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317601

※着用例

575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317601
575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317601
575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317601

575 綿100%長袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード50317601品番575
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

ネイビーサイズM仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属シリーズ573・5773シリーズ胸囲(cm)110混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)74生地綿ツイル裏使用色番1名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317644
2016-08-14
用途: 屋外での現場作業時に使用。

生地はがっちりして良いのですが、夏場には薄地の方が作業しやすいです。(暑さ対策として)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする