※着用例

575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317653 575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317653 575 575 綿100%長袖シャツ(春夏用) 桑和 50317653

575 綿100%長袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ6L 注文コード50317653 品番575
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

ネイビー サイズ6L 仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ 材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属 シリーズ573・5773シリーズ 胸囲(cm)142 混率(%)綿100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 着丈(cm)80 生地綿ツイル裏使用 色番1 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50317644
2016-08-14
用途:
屋外での現場作業時に使用。

生地はがっちりして良いのですが、夏場には薄地の方が作業しやすいです。(暑さ対策として)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする