色ブラウン
サイズ4L
仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属
シリーズ573・5773シリーズ
胸囲(cm)132
混率(%)綿100
肩幅(cm)55
袖丈(cm)63
着丈(cm)80
生地綿ツイル裏使用
色番81
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事