曜日別特売
2243 現場服 カーゴパンツ 2243 ジーベック 50319597

2243 現場服 カーゴパンツ 2243 ジーベック 50319597
2243 現場服 カーゴパンツ 2243 ジーベック 50319597
2243 現場服 カーゴパンツ 2243 ジーベック 50319597
2243 現場服 カーゴパンツ 2243 ジーベック 50319597

現場服 カーゴパンツ 2243

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)95
適応ウエスト(cm)90~95
サイズ3L
内容量1本注文コード50319597品番2243
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スタイリッシュで動きやすい現場服。

キャメルサイズ3Lウエスト(cm)95仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、左脇:左脇ファスナーポケット、両脇:両脇カーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ種別カーゴパンツ材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%股下(cm)80色番81適応ウエスト(cm)90~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする