※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水上皿型重量はかり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50320435 品番S-box WP15-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。
ワイドな計量範囲をカバー。
安心の防水性能。(IP65準拠)
大型液晶表示を採用。
単一乾電池2本(別売)で連続500時間以上使用可能。

目量(g)5(0〜7.5kg)、10(7.5〜15kg) 計量皿寸法(mm)229×196 風袋引方法キーによる実量風袋引き ひょう量(kg)15 用途使用地区により重力加速度範囲が違いますので使用地区の確認お願いします。 仕様大型液晶表示・乾電池タイプ 種別使用地区D 質量(kg)約3.2(電池除く本体) 種類上皿型はかり 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源単一乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130 保護等級IP65準拠 表示形式デジタル 計量方式電気抵抗線式 表示内容重量表示6桁・バッテリーチェックマーク・零点マーク・風袋引きマーク・安定マーク・マイナスマーク・単位マーク オートパワーオフオートパワーOFF機能付(60分、20分、常時ONに切替え可能) 適合地域東京都、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る) アズワン品番1-8050-05 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50320435 S-box WP15-D 44913087 S-boxM WP15 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 上皿電子質量はかり防水型 イシダ 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50320435
2021-10-11
用途:
調合品の計量に使っています。
卸売・小売業

確りした造りで、表示も大きく
使いやすいです。
金属製の容器など風袋が大でも
結構 使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする