曜日別特売
MAFH-15 エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 50320611

モノタロウ

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

(342件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メーカーホンダ系
内容量1枚注文コード50320611品番MAFH-15
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。

厚さ(mm)15寸法(mm)250×400メーカーホンダ系
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※乾式タイプなのでオイルは未添加です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:342
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50320627
2026-01-07
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

ホンダのGX25のエレメントに使いました
切断が難儀ですが、割とアバウトで大丈夫!
しっかりと役割を果たしてくれています

2026-01-01
用途: 劣化したフィルターの交換用

バイクのエアフィルター用ですがセラミックファンヒーターと
布団乾燥機の劣化したフィルターの交換用に購入しました。
厚さが10,15,20mm単位で購入できて便利!

2025-10-25
用途: ヘルメットのインナーの補修として使用
サービス業

ヘルメットのインナーのスポンジシートの取り換え部材として使用。大変使い易く補修が出来ました。また、掃除機のエアーフィルターの交換部材としても使用いたしました。

2025-10-21
用途: バイク用
農・林・水産業

バイクのエアフィルターに使用
安いフィルター用のスポンジが売っていたので購入しました
カットの手間はあるが 4枚取れるので助かります。

対象商品 : 50320602
2025-10-02
用途: 草刈機のメンテナンス
建設業・工事業

草刈機のエアフィルターの交換に使用しています。
各社形状やサイズが違うので、切り抜いて大きさを合わせています。
定期的に清掃、交換が出来るため、機械にも良い効果があると思います。

対象商品 : 50320611
2025-10-14
用途: 斜面草刈機AZ85#シリーズのプレフィルターの予備として。
農・林・水産業

ハサミでカット出来るので便利。水洗いで使っています。
安価なので早めに取り替えエンジン保護出来そう。

対象商品 : 50320602
2025-09-05
用途: バイクのエアフィルターに使用

バイクのエアフィルターに使用するに、普通のスポンジを使ってみようかな?と思ったが、こちらで安いフィルター用のスポンジが売っていたので購入しました。カットし装着したら、一発でエンジンがかかったので良かったです。

2026-01-05
用途: 発電機用に切った。

発電機に使うのに気って使いました。大きいので足らないことはなく、とても余ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする