軽量アルミ柄 伸縮式ガーデンレーキ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50321137 品番 GR-75S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。

全長(mm)580〜750 爪幅(mm)110〜270 質量(g)280 爪数9本 仕様伸縮部分:爪部分 サイズS 用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50321146
2023-12-06
用途:
公園の落ち葉清掃
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

落ち葉のかき集める作業に使用しています。耐久性がどのくらいなのかわかりませんが、竹製だと破損するケースが多くありました。又、伸縮する柄の部分をしっかりと固定するのに苦労するのが難点でしょうか。

対象商品:
50321137
2023-03-31
用途:
草刈り後の草集め
自動車・二輪車・自転車関連業

小型なので広い場所では役不足かもしれないが。使わない時はとてもコンパクトに収納出来るので保管場所に困らない。

対象商品:
50321137
2022-10-29
用途:
植木作業の清掃時
農・林・水産業

今まで大きなレーキで掃除していたが樹木が込み合っているところは
使いずらかった。
このレーキは幅と長さが自在に変えられるのでとても便利で毎日使用してます。
同じ機能の他の製品もあると思うので、何とも言えないが
私は大満足です。

対象商品:
50321146
2022-09-18
用途:
草刈りの草集めに
サム サービス 様

これは 軽くて 軽い草集めなら楽々です 広さも調整でき また収納性も良いですね

対象商品:
50321137
2022-06-19
用途:
庭の手入れ
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

落ち葉を集めるのに購入。写真を見て商品は大きいと思っていましたが届いてびっくり。でも小さくても何とか役立っています。

対象商品:
50321146
2022-02-10
用途:
草刈り
サービス業

熊手部分の幅が調整でき、長さも変えられる。満足です。やや華奢な作りが気になる。

対象商品:
50321137
2021-06-30
用途:
乗用茶刈機の刈葉詰り除去
農・林・水産業

兼業茶農家です。本芽の摘採後に出る出遅れ芽を乗用茶刈機で均す作業時に刈葉が詰る事が有り排出部のカバー内に手を突っ込み掻き出しています。怪我の恐れが有るため適当な大きさの熊手を探しており本商品が有りました。まだ使用してませんが、ちょうど良いサイズで柄が伸縮するため、収納時に便利です。

対象商品:
50321146
2021-06-18
用途:
庭の落ち葉等の清掃
農・林・水産業

幅の調整ができ、狭いところも、広いところも使いやすく重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする