シャイニングリフレクター 丸

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 50321433 品番 R-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。

ライム 厚さ(mm)6 寸法(Φmm)27 材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50321406
2026-03-04
用途:
軽トラの側面反射に
自動車・二輪車・自転車関連業

僅かな光量でも確実に反射してくれて良いですよ!
大きさ的にもお勧めです。

2025-01-29
用途:
自転車の安全装備

ベースの樹脂板はABSなので
同じABSとは溶剤系接着剤でがっちり接着可能。
R44はレンズに枠があって反射面が狭い(Φ30位)ので
自転車用にはチト大きすぎるけどこちらを採用。
Φ50くらいのものがあれば吉。

2025-01-25
用途:
バイクのサイド反射材として

夜間安全対応の為に 良く光り視認性は良いと思います ベース部の白い部分は黒い方が良かったです・・・塗りました

対象商品:
50321433
2023-04-15
用途:
自動二輪車の側面反射板として

このシリーズは小さくても反射率が高く、貼り付けてしまえば安っぽさも感じないのでおすすめ

対象商品:
50321607
2021-12-02
用途:
屋外掲示

工場敷地内での運転などで注意の掲示を作成してそちらに接着しました。
色がきれいで目に入りやすく、掲示の効果も上がったように思います。
お値段もお安くてよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
50321476
2020-02-07
用途:
バイクのカスタムに使用。
医療・福祉・介護関連業

リフレクター部分が38mmと小径で、かつ車検対応の面積なので、スタイリッシュにカスタムできました。

1人が参考にしています
対象商品:
50321406
2019-06-06
用途:
旧スーパーカブのフロントフォークに貼り付け中

フォーク左右両側に付いている黒メクラブタとぴったりのサイズ。
夜間走行時の安全対策として装着中。

対象商品:
50321406
2021-10-28
用途:
駐車場のマーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープが付いてるかと思ったら、付いてなかったのが残念
物自体は悪くない

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする