※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-25MC12-P メイルコネクタ フロウエル 50322065 60-25MC12-P メイルコネクタ フロウエル 50322065

メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)25×22 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ ねじ径R3/4 注文コード50322065 品番60-25MC12-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合チューブ・ねじ径など16種類から選べます 他の種類を見る

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法A(mm)88.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)49.5 寸法E(Φmm)22 寸法Ex(Φmm)16 寸法F(mm)42 寸法W(mm)30 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)25×22 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじ径R3/4 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする