※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロウエル
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
ねじ径
R1/2
注文コード
50322074
品番
60-12.7MC 8-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
適合チューブ・ねじ径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
39
寸法E(Φmm)
9.5
寸法Ex(Φmm)
10
寸法F(mm)
24
寸法W(mm)
19
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12.7×9.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
ねじ径
R1/2
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。