※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)10×8
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
注文コード
50322449
品番
60-10UE-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
適合チューブ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
37
寸法E(Φmm)
7.5
寸法F(mm)
22
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)10×8
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。