※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
ナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50322643
品番
60-4N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
12
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)4×3
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100