※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
ナット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50322659
品番
60-6N
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
17
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4
最高使用圧力(MPa)
1.2
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100