※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
ナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
注文コード
50322713
品番
60-6.3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
適合チューブ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
17
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
最高使用圧力(MPa)
(6.35×3.9):1.2 (6.35×4.3):1.1
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
シール方式
フレアータイプ
適合チューブ
PFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)
100