UP420 スマホルダーワイドアーム カーメイト 50322921 UP420 スマホルダーワイドアーム カーメイト 50322921 UP420 スマホルダーワイドアーム カーメイト 50322921 UP420 スマホルダーワイドアーム カーメイト 50322921

スマホルダーワイドアーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50322921 品番UP420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。

寸法(mm)56×85×38 取付方式エアコン取付、アングルプレート取付 収納寸法(mm)幅/53〜135、厚み/6〜18 耐荷重(g)160以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
スマホの固定

この型の前のもほかの車で使っていてシンプルで使いやすいので、ほかの車にもこれをつけようと購入しました。買ってよかったです

対象商品:
50322921
2020-02-22
用途:
51エルグランドに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ついてきたスペーサーを下側との空間埋めに使ったら丁度よかった。何もない状態だと下を向きすぎる気がします。以前使用していたものに比べるとちょっと使いにくい部分もありますが(少し固定が緩い)概ね問題なしです。
以前使用していたものはダッシュ貼り付けの物しかなかったので乗換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする