※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-6MBT4-H メイルブランチティ フロウエル 50323273 20-6MBT4-H メイルブランチティ フロウエル 50323273

メイルブランチティ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4 ねじ径R1/4 注文コード50323273 品番20-6MBT4-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合チューブ・ねじ径など7種類から選べます 他の種類を見る

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法D(mm)11 寸法E(mm)4 寸法F(mm)14 寸法G(mm)21 寸法W(mm)14 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4 ねじ径R1/4 用途半導体、化学プラント 材質PTFE
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする