アスペンサビドメスプレーN

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 50323497 品番 グレー
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。
無鉛塗料を使用しています。

標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.4 用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ トラスコ品番445-1074 グレー 機能耐水性 主な用途 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

アスペンサビドメスプレーN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50323481
2022-03-25
用途:
錆びて欲しくない道具の下地に
サービス業

塗装されている道具のペイントとサビを落として錆びて欲しくない道具の下地に使用です、速乾性で乾くのは早くて良いです、乾けば元の色のペイントを吹き付けけます。

対象商品:
50323497
2016-03-24
用途:
金属加工

いつも、これを使用しています。

対象商品:
50323481
2014-06-19
用途:
天井裏とガレージのサビ止め

とにかく臭います。効果の程はまだ解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする