※寸法図

パネルユニオン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50323623 品番 20-10BUH-H
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法A(mm)67 寸法B(mm)39 寸法C(mm)21 寸法D(mm)16 寸法E(mm)8 寸法F(mm)22 寸法G(mm)17.2 寸法K(mm)10 寸法W(mm)22 寸法Wx(mm)23 形状パネルユニオン 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)10×8 用途半導体、化学プラント 材質PTFE
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする