10.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50323918 品番EA824NT-10.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,905
販売価格(税別)
3,550
刃径(Φmm)10.5 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする