エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50323997
品番
EA824NT-12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.5
シャンク径(mm)
6.5
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
95
刃長(mm)
48
エスコ品番
EA824NT-12.5