※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
スモールタイプユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50324129
品番
60-6.3U-PS
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
68
寸法C(mm)
31
寸法E(Φmm)
3.5
寸法F(mm)
17
寸法W(mm)
12
形状
スモールタイプユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6.35×3.95 6.35×4.35
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。