エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
14.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50324252
品番
EA824NW-14.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA824NW-14.5
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
刃径(Φmm)
14.5
シャンク径(mm)
12.7