エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50324347
品番
EA824NW-17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
17.0
シャンク径(mm)
12.7
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
エスコ品番
EA824NW-17.0