エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
17.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50324365
品番
EA824NW-17.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,636
販売価格(税別)
¥
8,760
バスケットに入れる
エスコ品番
EA824NW-17.5
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
刃径(Φmm)
17.5
シャンク径(mm)
12.7