曜日別特売
20-6ME2-P メイルエルボ フロウエル 50324488

※寸法図

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4注文コード50324488品番20-6ME2-P
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途
半導体、化学プラント
寸法B(mm)26寸法C(mm)17寸法D(mm)11寸法E(mm)4寸法F(mm)14寸法G(mm)20寸法I(mm)4形状メイルエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)6×4材質PFA
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする