曜日別特売
20-19ME12-P メイルエルボ フロウエル 50324515

※寸法図

メイルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16注文コード50324515品番20-19ME12-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,260

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途
半導体、化学プラント
寸法B(mm)50寸法C(mm)31寸法D(mm)23寸法E(mm)16寸法F(mm)34寸法G(mm)39寸法W(mm)16形状メイルエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16材質PFA
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする