曜日別特売
20-19RUE12.7-P 異径ユニオンエルボ フロウエル 50324673

※寸法図

異径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50324673品番20-19RUE12.7-P
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

用途半導体、化学プラント寸法B(mm)50寸法C(mm)31寸法Cx(mm)25寸法D(mm)23寸法Dx(mm)18寸法E(mm)9.5寸法F(mm)17寸法Fx(mm)34寸法G(mm)26寸法W(mm)44形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする