※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
メイルコネクタ スモールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6.35×4.35
注文コード
50324795
品番
60-6.3MC6-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
適合チューブ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
31
寸法E(Φmm)
3.5
寸法Ex(Φmm)
8
寸法F(mm)
17
寸法W(mm)
17
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6.35×4.35
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。