※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
メイルコネクタ スモールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12.7×9.53
注文コード
50324838
品番
60-12.7MC4-PS
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
39
寸法E(Φmm)
9.5
寸法Ex(Φmm)
6
寸法F(mm)
24
寸法W(mm)
22
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12.7×9.53
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。