※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50324935
品番
60-12BU-P
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
37
寸法E(Φmm)
9.5
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
20.2
寸法K(mm)
10
寸法W(mm)
19
形状
バルクヘッドユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)12×10
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。