※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4 4×3
注文コード
50324996
品番
60-6RUE4-H
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
30
寸法Cx(mm)
20.5
寸法E(Φmm)
3.5
寸法F(mm)
17
寸法Fx(mm)
12
寸法G(mm)
30.5
形状
異径ユニオンエルボ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4 4×3
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PTFE
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。