曜日別特売
60-8RUE6-P 異径ユニオンエルボ フロウエル 50325014

※寸法図

異径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50325014品番60-8RUE6-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,910

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途
半導体、医療、食品関係
寸法B(mm)48寸法C(mm)31寸法Cx(mm)30寸法E(Φmm)6寸法F(mm)18寸法Fx(mm)17寸法G(mm)47形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)8×6 6×4材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする