※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4 3×2
注文コード
50325145
品番
60-6RU3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
適合チューブ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
58.5
寸法C(mm)
30
寸法Cx(mm)
39
寸法E(Φmm)
17.5
寸法Ex(Φmm)
3.5
寸法F(mm)
17
寸法Fx(mm)
11
寸法W(mm)
12
形状
異径ユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4 3×2
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。