※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50325154
品番
60-6RU4-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法A(mm)
56.5
寸法C(mm)
30
寸法Cx(mm)
20.5
寸法E(Φmm)
3.5
寸法Ex(Φmm)
2.5
寸法F(mm)
17
寸法Fx(mm)
12
寸法W(mm)
12
形状
異径ユニオン
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)6×4 4×3
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PTFE
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。