曜日別特売
60-12RUBT10-P 異径ユニオンブランチティ フロウエル 50325188

※寸法図

異径ユニオンブランチティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12×10 10×8注文コード50325188品番60-12RUBT10-P
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途
半導体、医療、食品関係
寸法A(mm)108寸法B(mm)54寸法C(mm)37寸法Cx(mm)37寸法E(Φmm)9.5寸法Ex(Φmm)3.5寸法F(mm)24寸法Fx(mm)22寸法G(mm)54形状異径ユニオンブランチティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12×10 10×8材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする