OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCパーツ
OWLTECH(オウルテック)の 冷却パーツ/ファン
OWLTECH(オウルテック)の PCファン
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50326195
品番
OWL-FE1225LL2-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×25×120
仕様
リブあり
本体質量(g)
約174
最大静圧(mmH
2
O)
0.78
発光色
レッド
回転数
1500rpm
保証期間
1年間
耐用時間(時間)
製品寿命:25000(25℃)
コネクタ
FAN3Pin+ペリフェラル4Pin
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
32
ケーブル長(mm)
800+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
44.74(1.26m
3
/min)