※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラリペア PL-16

(74件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50327164 品番 PL-16
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級U 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、22人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、17人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、19人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、12人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、19人が参考にしています。
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
内装の補修
製造業

ドアのデットニング作業の際に内装パネルを割ってしまい、その補修用に購入。
やり方も簡単で強度も十分出てるので助かりました。
少しの量で作業が終わるのでこれから先の補修等にも活躍してくれそうです。

2025-11-04
用途:
プラスチックの筐体のネジ取付部の補修
製造業

プラスチックの割れの補修だけでなく、欠損部分を足すことができるのがありがたい。強度も強く、プラスチックの修理にお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
50327121
2025-04-20
用途:
リザーバータンク補修
自動車・二輪車・自転車関連業

古いトラクターのリザーバータンクに空いた穴を埋めるために買ってみました。YouTubeで予習して同じように施工すると、思っていたよりも扱いやすく思い通りに補修することが出来て大満足です!

対象商品:
50327112
2024-11-24
用途:
車のリップスポイラー破損等のリペア

そこそこ心得の有る方なら誰でも使えると思います。バイス等確り固定する段取りの方が面倒かも!商品は素晴らしくリピート必至!

1人が参考にしています
2025-02-15
用途:
バイクのカウル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に短時間で作業が出来て硬化後は強度があり造形も可能です。また、形取りすることで欠損部分を再生することも可能です。

2025-01-27
用途:
バイクのカウル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の接着剤より強度が保てて硬化もそれほど待たなくても良いです。
クリアーも使ってましたが、今回ブラックがあったので素材の色で使い分け
ができて良かったです。

2024-12-02
用途:
自動車室内パーツ修理
サービス業

室内のカバー部品のツメが破損してしまい、新たにプラリペアを破損した箇所に作成し、固まってから装着しても特に外れることもなくリペアとしては十分だと感じた。

対象商品:
50327137
2024-07-02
用途:
20年以上前のバイクパーツのリペア
安達歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕事柄か特に操作性は難しいと思わなかった。
強度も接着力も問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする