曜日別特売
K-43 型取くん 武藤商事 50327453

K-43 型取くん 武藤商事 50327453
K-43 型取くん 武藤商事 50327453
K-43 型取くん 武藤商事 50327453

型取くん

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(43g)
内容量1パック(43g)注文コード50327453品番K-43
参考基準価格(税別)¥1,417販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。

寸法(mm)7×50×130セット内容1枚使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、10が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、5が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、14が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、18が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50327453
2026-02-27
用途: プラリペアのお供に

プラリペアPK16のセットに付属のモノより大きいので便利です。ベッドライトのステー折れぐらいなら3ヶ所行けそう?です。

2024-12-18
用途: カメラ三脚の破損したツマミの修理に使用
卸売・小売業

1パック(3枚入り)で容量が25gでしたが、1枚だけで三脚部品の型取りには十分な容量でした。
透明タイプなのでプラリペアを流し込んだ時に影ができず使いやすかったです。

対象商品 : 50327453
2024-09-25
用途: バイクカウル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

慣れて無かったので若干形が変でしたが、満足する形になりました。
慣れれば、結構いい感じに出来ると思われます。

対象商品 : 50327453
2024-02-19
用途: シリコンで型取りした時の掃除
教育・研究機関

スプレータイプで使いやすいです。配達が迅速だったのでとても役に立ちました。

対象商品 : 05852567
2022-07-08
用途: 自動車部品リペア
自動車・二輪車・自転車関連業

造形したい部分と同じ箇所があれば復元できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 50327453
2021-08-22
用途: バイクエンジンの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

CB750空冷エンジンのヘット欠け修理の型取に使用しました。値段がもっと安いと助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 50327471
2020-05-02
用途: 試作用スイッチの製作のための型取り
デジタルラボ教育・研究機関

今回,納品後の改良開発のため,納品先の会社から部品を持って帰れないため,型取りしてきました.十分満足しております.また再利用できるのもありがたいですね.購入する際は少ないと不足しますので,やや多めに買われることをお勧めします.

1が参考にしています
対象商品 : 05852567
2019-07-29
用途: プラスチックの補修

簡単に型取り作業をすることができて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする