曜日別特売
P-100 プラリペア専用パウダー 武藤商事 50327523

 

P-100 プラリペア専用パウダー 武藤商事 50327523
P-100 プラリペア専用パウダー 武藤商事 50327523

プラリペア専用パウダー

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)
ホワイト
内容量1個(100g)注文コード50327523品番P-100
参考基準価格(税別)¥7,425販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質合成樹脂ホワイト危険物の類別非危険物

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、5が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、6が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、5が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、3が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、4が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68173586
2025-06-25
用途: 部品修理
有限会社平井電設

型取りくんと合わせて使用し、欠けて無くなった部品の修理ができました。粉だけあって助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 68173595
2025-08-12
用途: プラスチックが破損を修復
運輸・通信業

今まで諦めていた破損を修復し強度も回復出来るのはとても重宝しますね!

2025-07-08
用途: FRP、プラスチックの補修
REDZONE自動車・二輪車・自転車関連業

セット品のリキッドがいつも余ってしまうので容量の多いパウダーが欲しかった!

対象商品 : 34741131
2025-02-25
用途: バイクやオーディオのレストア

個々の材料だけ手に入るので助かります。時間と熱を高くすれば冬場ながら効果時間も早くなります。

2025-02-05
用途: プラスチックの修理
有限会社スタジオ ファーミング

こどものおもちゃが壊れた時、このプラリペアがあれば、大体のおもちゃは直す事が出来ます。

対象商品 : 68173595
2024-07-21
用途: プラ部品の割れ、欠け補修
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

家電や工芸品等プラスチック製品の割れ、欠け補修に使用。強度も十分にあり作業性も良いので重宝しています。

対象商品 : 68173586
2023-09-08
用途: おもちゃ修理
卸売・小売業

プラスチックおもちゃ修理には”プラリペア”が必須です。短時間に硬化するのでとても便利です。色も、透明・白・黒があるので使い分けています。

対象商品 : 34741122
2023-09-13
用途: バイクの外装カバーの爪の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

CB750のサイドカバーの爪が折れている物が多く、造形クンで型を取り成形補修しています。補修箇所の強度も問題無いです! もう少し安くして下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする