SH38455K けむり当番 薄型 2種 電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) 50327681

けむり当番 薄型 2種 電池式・移報接点なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50327681 品番SH38455K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線不要の電池式。
薄型でお部屋にスッキリと設置できます。
先端テクノロジーが実現した薄型26mm。
もしもの時はハッキリお知らせ。
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン。
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。
スッキリ「かんたん取り付け」。

質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源専用リチウム電池(交換電池/SH384552520) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×26 電池寿命約10年 設置場所(推奨)寝室・居室・階段・廊下など 感知方式煙式(光電式2種) 音量(dB)ピーク値:1mにて約90dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による) 設置位置天井面・壁面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする