6701 【廃番】COOL COMFORT 吸汗速乾長袖ローネックシャツ FORECAST 50329106

 

6701 【廃番】COOL COMFORT 吸汗速乾長袖ローネックシャツ FORECAST 50329106 6701 【廃番】COOL COMFORT 吸汗速乾長袖ローネックシャツ FORECAST 50329106 6701 【廃番】COOL COMFORT 吸汗速乾長袖ローネックシャツ FORECAST 50329106

【廃番】COOL COMFORT 吸汗速乾長袖ローネックシャツ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50329106 品番6701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性、速乾性に優れた長袖シャツ。肌触りが良く快適な着心地。

サイズM トラスコ品番388-3736 ブラック 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)71 機能吸汗速乾 適応身長(cm)160〜170 生地ニットメッシュ 135g/m2(クールコンフォート加工) 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50328984
2018-06-28
用途:
測量作業
農・林・水産業

伐採作業などをするとき、スズメバチの巣に遭遇することがある。今までは速乾性の黒っぽい作業シャツを着ていたが、スズメバチは黒色を攻撃すると聞き、白いこの商品に統一している。

対象商品:
50328984
2018-08-19
用途:
仕事用に
製造業

大変リーズナブルな価格で二枚買いましたが品質も良く大変満足しています。

対象商品:
50329027
2017-06-10
用途:
建設作業
株式会社剱持工務店 様

大変良い商品です。まったく汗濡れしません。ぜひ名入れ可能にしてください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
50329027
2017-09-07
用途:
外構工事
加嶌建装 様

汗をかいても、すぐサラサラになって不快感がないです。
この値段でコレだとコスパがとてもイイと思います。

対象商品:
50329045
2017-07-08
用途:
溶接等
株式会社ダイワ製作所 様

溶接等夏場には熱い作業時に薄くて非常に重宝しています。

対象商品:
50329106
2017-08-05
用途:
建築作業とき
西森工務店 様 (建設業・工事業)

クールとなっていたので 涼しいかと思ったのですが、暑いといってきてませんもう少し寒くなって着る予定

対象商品:
50329027
2017-07-14
用途:
外出時
その他業種

日光が駄目なのでアンダーとして。生地が吸湿速乾なので肌がベタつきます

対象商品:
50329072
2017-01-05
用途:
漁業

価格、耐久性、着心地、速乾性共に満足しています。これからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする