D.A.D(GARSON)
D.A.D(GARSON)の 理美容小物
D.A.D(GARSON)の ミラー
D.A.D(GARSON)の バックミラー
スタンドアップミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50330298
品番
HA342-02
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
レザーカラー:ホワイト×ブラック
形状
四角
寸法(mm)
使用時:奥行き155×横130×高さ170
寸法(縦×横)(mm)
折りたたみ時:165×130、鏡面部:125×95
デザイン
ディルス