ボートフェンダーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50330964 品番 ICFH01L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ポールタイプ(パイプクランプ)取り付けのフェンダーホルダーです。
錆に強いオールステンレス製ホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラー
高級感があり、耐久性も充分にあります。
ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。(取り付け金具の部分はSUS304製です)
連結が可能なタイプで2連、3連も可能です。
取り付け金具はパイプクランプ用が付属します。
取り付けは簡単、プラスドライバーと6角レンチで可能です。

仕様●連結部品の付属有無:単品の商品には連結用金具は付属しません。 材質ステンレスSUS316 適合寸法(mm)(フェンダー)高さ620以上、内径260以内 装着可能径(mm)(パイプクランプ)22〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする