フェンダーアジャスターストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331016 品番ICFA01B
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。
ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。
ロープの太さは12mmまで使用可能。
インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。

寸法(mm)40 ブラック パイプ径(Φmm)30まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする