フェンダーアジャスターストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50331025 品番ICFA01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェンダーロープをクランプレールに取り付けることが出来るストラップです。
ストラップには長さを調節でき任意の位置でこてできるローラー金具が付属。
ロープの太さは12mmまで使用可能。
インフレータブルフェンダーのアジャスタブル取り付け金具としても十分使えます。これを使うと重たいフェンダーの収納も楽になります。

寸法(mm)40 ホワイト パイプ径(Φmm)30まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする